Motion
24610-5422

GARLOCK KLOZURE
24610-5422

Oil Seal - Split, 5.118 in Shaft Dia., 6.299 in OD, 0.472 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964236
N° MFR24610-5422
Prix164.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-5422

Oil Seal - Split, 5.118 in Shaft Dia., 6.299 in OD, 0.472 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964236
N° MFR24610-5422
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
Prix164.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.299 po
  • Largeur totale
    0.472 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.118 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744660666
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5422 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT