Motion
24610-9944

GARLOCK KLOZURE
24610-9944

Oil Seal - Split, 19.685 in Shaft Dia., 20.866 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964238
N° MFR24610-9944
Prix1,448.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-9944

Oil Seal - Split, 19.685 in Shaft Dia., 20.866 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964238
N° MFR24610-9944
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
Prix1,448.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.866 po
  • Largeur totale
    0.866 po
  • Diamètre de l’arbre
    19.685 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744794392
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X9944 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good