Motion
24612-3176

GARLOCK KLOZURE
24612-3176

Oil Seal - Split, 5.500 in Shaft Dia., 6.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964242
N° MFR24612-3176
Prix405.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-3176

Oil Seal - Split, 5.500 in Shaft Dia., 6.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964242
N° MFR24612-3176
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
Prix405.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X3176 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 5.500 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR