Motion
24612-3625

GARLOCK KLOZURE
24612-3625

Oil Seal - Split, 9.125 in Shaft Dia., 11.125 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964245
N° MFR24612-3625
Prix2,286.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-3625

Oil Seal - Split, 9.125 in Shaft Dia., 11.125 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964245
N° MFR24612-3625
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
Prix2,286.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.125 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.125 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744625450
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X3625 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT