Motion
24612-7807

GARLOCK KLOZURE
24612-7807

Oil Seal - Split, 7.087 in Shaft Dia., 8.268 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964261
N° MFR24612-7807
Prix925.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-7807

Oil Seal - Split, 7.087 in Shaft Dia., 8.268 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964261
N° MFR24612-7807
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
Prix925.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.268 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.087 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744652241
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X7807 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs