Motion
24627-1376

GARLOCK KLOZURE
24627-1376

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 1.438 po, diamètre extérieur de 2.250 po, largeur totale de 0.375 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08964284
N° MFR24627-1376
Price$68.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-1376

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 1.438 po, diamètre extérieur de 2.250 po, largeur totale de 0.375 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08964284
N° MFR24627-1376
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
Votre prix68.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.250 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.438 po

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® NOIR - Nitrile hydrogéné
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X1376 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 1.438" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté de Garlock élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs