Motion
24627-2703

GARLOCK KLOZURE
24627-2703

Oil Seal - Split, 4.331 in Shaft Dia., 5.512 in OD, 0.551 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964290
N° MFR24627-2703
Prix225.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-2703

Oil Seal - Split, 4.331 in Shaft Dia., 5.512 in OD, 0.551 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964290
N° MFR24627-2703
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
Prix225.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.512 po
  • Largeur totale
    0.551 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.331 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744836740
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2703 ES DROIT DE L’USINE (48220) DIVISÉS