Motion
24627-6395

GARLOCK KLOZURE
24627-6395

Oil Seal - Split, 11.000 in Shaft Dia., 13.000 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964297
N° MFR24627-6395
Price$1,580.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-6395

Oil Seal - Split, 11.000 in Shaft Dia., 13.000 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964297
N° MFR24627-6395
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
Price$1,580.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.000 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.000 po

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X6395 ES DROIT DE L’USINE (48220) DIVISÉS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs