Motion
24629-4437

GARLOCK KLOZURE
24629-4437

Oil Seal - Solid, 3.937 in Shaft Dia., 4.725 in OD, 0.433 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964305
N° MFR24629-4437
Prix170.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24629-4437

Oil Seal - Solid, 3.937 in Shaft Dia., 4.725 in OD, 0.433 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964305
N° MFR24629-4437
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
Prix170.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.725 po
  • Largeur totale
    0.433 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.937 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744787370
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X4437 DROIT D'USINE (47205) 3.937" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR