Motion
26NSX5239
Solide, diamètre d’arbre de 1.2500 po, diamètre extérieur de 1.7500 po, largeur totale de 0.2500 po, matériau de lèvre MILL-RIGHT ES
N° D’ARTICLE MI08964310
N° MFR26NSX5239
Prix42.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Solide, diamètre d’arbre de 1.2500 po, diamètre extérieur de 1.7500 po, largeur totale de 0.2500 po, matériau de lèvre MILL-RIGHT ES
N° D’ARTICLE MI08964310
N° MFR26NSX5239
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
Prix42.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-RIGHT ES
  • Numéro CUP du fabricant
    717744109806
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1000 pi/min;5.1 m/s
  • Température maximale
    300 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min;0.010 po à 2,000 pi/min;0.008 po à 5,000 pi/min;0.38 mm à 5.1 m/s;0.25 mmà 10.2 m/s;0.20 mmà 25.4 m/s
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Style
    Modèle 26NS

Aperçu

Description du fabricant
26NSX5239 DROIT D'USINE (47205) 1.250" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR