Motion
26NSX5361 MILL – FENDUE DROITE

GARLOCK KLOZURE
26NSX5361 MILL-RIGHT SPLIT

Répartis, dia. de l’arbre 2.4375 po, dia. ext. 3.1250 po, largeur totale 0.3750 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT ES
N° D’ARTICLE MI08964311
N° MFR26NSX5361 MILL-RIGHT SPLIT
Prix68.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26NSX5361 MILL-RIGHT SPLIT

Répartis, dia. de l’arbre 2.4375 po, dia. ext. 3.1250 po, largeur totale 0.3750 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT ES
N° D’ARTICLE MI08964311
N° MFR26NSX5361 MILL-RIGHT SPLIT
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
Prix68.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-RIGHT ES
  • Numéro CUP du fabricant
    717744196448
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1000 pi/min;5.1 m/s
  • Température maximale
    300 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min;0.010 po à 2,000 pi/min;0.008 po à 5,000 pi/min;0.38 mm à 5.1 m/s;0.25 mmà 10.2 m/s;0.20 mmà 25.4 m/s
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Style
    Modèle 26NS

Aperçu

Description du fabricant
26NSX5361 FRACTIONNEMENT DROIT (47205)