Motion
24700-0241

GARLOCK KLOZURE
24700-0241

Oil Seal - Solid, 14.875 in Shaft Dia., 16.500 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964317
N° MFR24700-0241
Prix1,161.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0241

Oil Seal - Solid, 14.875 in Shaft Dia., 16.500 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964317
N° MFR24700-0241
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
Prix1,161.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.875 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0241 MILL-DROIT N CRS 14.875" DI