Motion
24700-0293

GARLOCK KLOZURE
24700-0293

Oil Seal - Solid, 13.375 in Shaft Dia., 14.953 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964318
N° MFR24700-0293
Prix1,052.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0293

Oil Seal - Solid, 13.375 in Shaft Dia., 14.953 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964318
N° MFR24700-0293
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
Prix1,052.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    14.953 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.375 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744856861
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0293 MILL-DROIT N CRS 13.375" DI