Motion
24700-1932

GARLOCK KLOZURE
24700-1932

Oil Seal - Solid, 5.512 in Shaft Dia., 7.480 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964328
N° MFR24700-1932
Prix499.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-1932

Oil Seal - Solid, 5.512 in Shaft Dia., 7.480 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964328
N° MFR24700-1932
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
Prix499.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.480 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.512 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X1932 MILL-DROIT N CRS 5.512" DI