Motion
24700-3911

GARLOCK KLOZURE
24700-3911

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 190 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur totale de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08964333
N° MFR24700-3911
Prix554.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-3911

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 190 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur totale de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08964333
N° MFR24700-3911
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
Prix554.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    190 mm

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X3911 MILL-DROIT N CRS 7.480" DI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues