Motion
24700-4052

GARLOCK KLOZURE
24700-4052

Oil Seal - Solid, 11.811 in Shaft Dia., 13.386 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964334
N° MFR24700-4052
Prix928.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-4052

Oil Seal - Solid, 11.811 in Shaft Dia., 13.386 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964334
N° MFR24700-4052
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
Prix928.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.386 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.811 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744611712
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X4052 MILL-DROIT N CRS 11.811" DI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues