Motion
24700-6448

GARLOCK KLOZURE
24700-6448

Oil Seal - Solid, 7.874 in Shaft Dia., 8.858 in OD, 0.630 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964341
N° MFR24700-6448
Prix554.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-6448

Oil Seal - Solid, 7.874 in Shaft Dia., 8.858 in OD, 0.630 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964341
N° MFR24700-6448
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
Prix554.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.858 po
  • Largeur totale
    0.630 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.874 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744614973
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X6448 MILL-DROIT N CRS 7.874" DI