Motion
24700-9697

GARLOCK KLOZURE
24700-9697

Oil Seal - Solid, 10.236 in Shaft Dia., 11.417 in OD, 0.669 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964347
N° MFR24700-9697
Prix756.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-9697

Oil Seal - Solid, 10.236 in Shaft Dia., 11.417 in OD, 0.669 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964347
N° MFR24700-9697
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
Prix756.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.417 po
  • Largeur totale
    0.669 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.236 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744785185
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X9697 MILL-DROIT N CRS 10.236" DI