Motion
24750-9850

GARLOCK KLOZURE
24750-9850

Oil Seal - Solid, 16.250 in Shaft Dia., 18.000 in OD, 0.969 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964384
N° MFR24750-9850
Prix2,042.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24750-9850

Oil Seal - Solid, 16.250 in Shaft Dia., 18.000 in OD, 0.969 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964384
N° MFR24750-9850
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
Prix2,042.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18.000 po
  • Largeur totale
    0.969 po
  • Diamètre de l’arbre
    16.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X9850 MILL-DROIT N CRS 16.250" DI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues