Motion
24751-9832

GARLOCK KLOZURE
24751-9832

Oil Seal - Solid, 5.709 in Shaft Dia., 6.750 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964385
N° MFR24751-9832
Prix1,401.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24751-9832

Oil Seal - Solid, 5.709 in Shaft Dia., 6.750 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964385
N° MFR24751-9832
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
Prix1,401.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.750 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.709 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X9832 MILL-RIGHT ES CRS 5.709"ID