Motion
22987-8149

GARLOCK KLOZURE
22987-8149

Oil Seal - Solid, 6.500 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.781 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966027
N° MFR22987-8149
Price$499.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22987-8149

Oil Seal - Solid, 6.500 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.781 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966027
N° MFR22987-8149
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
Price$499.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.500 po
  • Largeur totale
    0.781 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.500 po

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre double, Feutre Excluant Lèvre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53F1X8149 MILL-DROIT N CRS 6.500" DI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté