Motion
21852-8037

GARLOCK KLOZURE
21852-8037

Oil Seal - Solid, 7.874 in Shaft Dia., 9.449 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966092
N° MFR21852-8037
Prix1,419.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21852-8037

Oil Seal - Solid, 7.874 in Shaft Dia., 9.449 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966092
N° MFR21852-8037
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
Prix1,419.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.449 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.874 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744651329
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X8037 MILL-DROIT V CRS 7.874"ID