Motion
24610-1059

GARLOCK KLOZURE
24610-1059

Oil Seal - Split, 1.875 in Shaft Dia., 2.875 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966160
N° MFR24610-1059
Price$36.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-1059

Oil Seal - Split, 1.875 in Shaft Dia., 2.875 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966160
N° MFR24610-1059
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
Votre prix36.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.875 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.875 po

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744814670
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X1059 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs