Motion
24602-7396

GARLOCK KLOZURE
24602-7396

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 110 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur totale de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08966265
N° MFR24602-7396
Prix399.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24602-7396

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 110 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur totale de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08966265
N° MFR24602-7396
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
Prix399.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    110 mm

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X7396 MILL-RIGHT V (98417) D.I. 4.330"