Motion
24610-4486

GARLOCK KLOZURE
24610-4486

Oil Seal - Split, 18.110 in Shaft Dia., 20.079 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966289
N° MFR24610-4486
Prix1,421.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-4486

Oil Seal - Split, 18.110 in Shaft Dia., 20.079 in OD, 0.866 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966289
N° MFR24610-4486
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
Prix1,421.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.079 po
  • Largeur totale
    0.866 po
  • Diamètre de l’arbre
    18.110 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744753368
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X4486 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT