Motion
24626-6170

GARLOCK KLOZURE
24626-6170

Oil Seal - Solid, 9.843 in Shaft Dia., 11.417 in OD, 0.641 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966341
N° MFR24626-6170
Prix1,009.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24626-6170

Oil Seal - Solid, 9.843 in Shaft Dia., 11.417 in OD, 0.641 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966341
N° MFR24626-6170
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
Prix1,009.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.417 po
  • Largeur totale
    0.641 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.843 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744619336
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X6170 MILL-RIGHT ES (48220) D.I. 9.843"