Motion
24610-2569

GARLOCK KLOZURE
24610-2569

Oil Seal - Split, 11.500 in Shaft Dia., 13.000 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966395
N° MFR24610-2569
Prix909.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-2569

Oil Seal - Split, 11.500 in Shaft Dia., 13.000 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966395
N° MFR24610-2569
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
Prix909.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.000 po
  • Largeur totale
    0.687 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2569 MILL-DROITE N FENTE 11.500" DI