Motion
24750-1678

GARLOCK KLOZURE
24750-1678

Oil Seal - Solid, 7.188 in Shaft Dia., 8.500 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966414
N° MFR24750-1678
Price$899.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24750-1678

Oil Seal - Solid, 7.188 in Shaft Dia., 8.500 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966414
N° MFR24750-1678
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
Price$899.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.188 po

Details

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X1678 MILL-DROIT N CRS 7.188" DI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs