Motion
24750-5302

GARLOCK KLOZURE
24750-5302

Oil Seal - Solid, 27.953 in Shaft Dia., 30.473 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966415
N° MFR24750-5302
Prix3,967.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24750-5302

Oil Seal - Solid, 27.953 in Shaft Dia., 30.473 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966415
N° MFR24750-5302
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
Prix3,967.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30.473 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    27.953 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744618964
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X5302 MILL-DROIT N CRS 27.953" DI