Motion
24750-8612

GARLOCK KLOZURE
24750-8612

Oil Seal - Solid, 14.625 in Shaft Dia., 16.250 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966422
N° MFR24750-8612
Prix1,875.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24750-8612

Oil Seal - Solid, 14.625 in Shaft Dia., 16.250 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966422
N° MFR24750-8612
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
Prix1,875.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.250 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.625 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X8612 MILL-DROIT N CRS 14.625" DI