Motion
24752-3656

GARLOCK KLOZURE
24752-3656

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 37.797 po, diamètre extérieur de 40.945 po, largeur totale de 1.031 po, matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08966429
N° MFR24752-3656
Prix18,567.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24752-3656

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 37.797 po, diamètre extérieur de 40.945 po, largeur totale de 1.031 po, matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08966429
N° MFR24752-3656
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
Prix18,567.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40.945 po
  • Largeur totale
    1.031 po
  • Diamètre de l’arbre
    37.797 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744128531
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,500 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 2,500 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59G1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X3656 MILL-DROIT V CRS 37.797"ID
  • Lèvre d’exclusion GYLON® pour les conditions externes non lubrifiées ou corrosives.