Motion
24715-6637

GARLOCK KLOZURE
24715-6637

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 35.433 po, diamètre extérieur de 37.402 po, largeur totale de 0.984 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08966489
N° MFR24715-6637
Prix5,650.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-6637

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 35.433 po, diamètre extérieur de 37.402 po, largeur totale de 0.984 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08966489
N° MFR24715-6637
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
Prix5,650.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    37.402 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    35.433 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744584443
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X6637 MILL-RIGHT ES CRS 35.433"ID
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs