Motion
24715-7388

GARLOCK KLOZURE
24715-7388

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 7.874 po, diamètre extérieur de 9.055 po, largeur totale de 0.059 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08966490
N° MFR24715-7388
Prix1,088.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-7388

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 7.874 po, diamètre extérieur de 9.055 po, largeur totale de 0.059 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08966490
N° MFR24715-7388
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
Prix1,088.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.055 po
  • Largeur totale
    0.059 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.874 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744207939
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po à 2,500 pi/min; 0.023 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X7388 MILL-RIGHT ES CRS 7.874"ID
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.