Motion
24715-8004

GARLOCK KLOZURE
24715-8004

Oil Seal - Solid, 18.898 in Shaft Dia., 21.260 in OD, 0.815 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966491
N° MFR24715-8004
Prix2,847.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-8004

Oil Seal - Solid, 18.898 in Shaft Dia., 21.260 in OD, 0.815 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966491
N° MFR24715-8004
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
Prix2,847.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    21.260 po
  • Largeur totale
    0.815 po
  • Diamètre de l’arbre
    18.898 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X8004 MILL-RIGHT ES CRS 18.898"ID