Motion
25004-3921

GARLOCK KLOZURE
25004-3921

Oil Seal - Split, 8.000 in Shaft Dia., 9.500 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966580
N° MFR25004-3921
Prix1,242.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25004-3921

Oil Seal - Split, 8.000 in Shaft Dia., 9.500 in OD, 0.687 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966580
N° MFR25004-3921
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
Prix1,242.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.500 po
  • Largeur totale
    0.687 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X3921 SIL SPLIT 8.000" D.I. 9.500" D.E.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon