Motion
25003-9434

GARLOCK KLOZURE
25003-9434

Oil Seal - Split, 10.039 in Shaft Dia., 11.220 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966708
N° MFR25003-9434
Prix599.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25003-9434

Oil Seal - Split, 10.039 in Shaft Dia., 11.220 in OD, 0.591 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08966708
N° MFR25003-9434
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
Prix599.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.220 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.039 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X9434 NITS DIVISÉS 10.039 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 11.220 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR