Motion
21699-3284

GARLOCK KLOZURE
21699-3284

Oil Seal - Solid, 5.750 in Shaft Dia., 7.125 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968116
N° MFR21699-3284
Prix813.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21699-3284

Oil Seal - Solid, 5.750 in Shaft Dia., 7.125 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968116
N° MFR21699-3284
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
Prix813.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.125 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744973377
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X3284 MILL-DROIT V CRS 5.750"ID