Motion
24610-0877

GARLOCK KLOZURE
24610-0877

Oil Seal - Split, 7.880 in Shaft Dia., 9.130 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968195
N° MFR24610-0877
Prix345.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-0877

Oil Seal - Split, 7.880 in Shaft Dia., 9.130 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968195
N° MFR24610-0877

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix345.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.130 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.880 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0877 MILL-DROITE N FENTE 7.880" DI