Motion
24629-2187

GARLOCK KLOZURE
24629-2187

Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 4.125 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968382
N° MFR24629-2187
Prix136.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24629-2187

Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 4.125 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08968382
N° MFR24629-2187

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix136.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.125 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744832261
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X2187 MILL-RIGHT ES (48220) D.I. 3.000"