Motion
26080-4805

GARLOCK KLOZURE
26080-4805

Oil Seal - Solid, 10.236 in Shaft Dia., 11.969 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08971945
N° MFR26080-4805
Prix763.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26080-4805

Oil Seal - Solid, 10.236 in Shaft Dia., 11.969 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08971945
N° MFR26080-4805
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
Prix763.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.969 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.236 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.1 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X4805 MILL-DROIT N 10.236" D.I. 11.969" D.E.