Motion
26097-6348

GARLOCK KLOZURE
26097-6348

Oil Seal - Solid, 45.000 in Shaft Dia., 47.000 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08971976
N° MFR26097-6348
Prix17,353.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26097-6348

Oil Seal - Solid, 45.000 in Shaft Dia., 47.000 in OD, 0.813 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08971976
N° MFR26097-6348
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
Prix17,353.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47.000 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    45.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.1 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X6348 MILL-DROIT V 45.000"ID 47.000"OD