Motion
26X2036 MILL-DROITE N FENDUE

GARLOCK KLOZURE
26X2036 MILL-RIGHT N SPLIT

Répartis, dia. de l’arbre de 140 mm, dia. ext. de 170 mm, largeur totale de 11.99 mm, matériau pour lèvre MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08972130
N° MFR26X2036 MILL-RIGHT N SPLIT
Prix132.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26X2036 MILL-RIGHT N SPLIT

Répartis, dia. de l’arbre de 140 mm, dia. ext. de 170 mm, largeur totale de 11.99 mm, matériau pour lèvre MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08972130
N° MFR26X2036 MILL-RIGHT N SPLIT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix132.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    11.99 mm
  • Diamètre de l’arbre
    140 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    191074019996
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min;25.4 m/s
  • Température maximale
    200 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 26

Aperçu

Description du fabricant
26X2036 MILL-DROITE N FENTE 5.512" DI