Motion
26R1X2710 MILL-DROITE N

GARLOCK KLOZURE
26R1X2710 MILL-RIGHT N

Solide, dia. de l’arbre 2.9480 po, dia. ext. 4.5280 po, largeur totale 0.3750 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08972436
N° MFR26R1X2710 MILL-RIGHT N
Prix69.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26R1X2710 MILL-RIGHT N

Solide, dia. de l’arbre 2.9480 po, dia. ext. 4.5280 po, largeur totale 0.3750 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08972436
N° MFR26R1X2710 MILL-RIGHT N
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
Votre prix69.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.5280 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.9480 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    191074042888
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min;25.4 m/s
  • Température maximale
    200 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi;0.48 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique, lèvre poussière
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 26R1

Aperçu

Description du fabricant
26R1X2710 MILL-DROIT N 2.948" D.I. 4.528" D.E.