Motion
29602-8963

GARLOCK KLOZURE
29602-8963

Garlock KLOZURE® GUARDIAN – Isolant de roulement/joint de laboratoire, vierge, bronze, arbre de 4.334 po, alésage de 5.354 po, largeur de 0.701 po, bride de 0.325 po
N° D’ARTICLE MI08972975
N° MFR29602-8963
Prix1,645.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29602-8963

Garlock KLOZURE® GUARDIAN – Isolant de roulement/joint de laboratoire, vierge, bronze, arbre de 4.334 po, alésage de 5.354 po, largeur de 0.701 po, bride de 0.325 po
N° D’ARTICLE MI08972975
N° MFR29602-8963
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
Prix1,645.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.3540 po
  • Diamètre extérieur
    5.3540 po
  • Largeur totale
    0.7010 po
  • Taille de l’arbre
    4.334 po

Détails

  • Configuration
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Numéro CUP du fabricant
    191074067379
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    Bronze
  • Matériau du stator
    Bronze
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    Gardien
  • Application typique
    Industrie de l’aluminium, industrie chimique, applications écoénergétiques, protection exceptionnelle des roulements, industrie alimentaire et pharmaceutique, boîtes de vitesses, industrie hydroélectrique, industrie minière, moteurs, industrie pétrolière et gazière, industrie de la production d’énergie, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, industrie sidérurgique, industrie éolienne, autres applications industrielles
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    191074067379

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE 4.334 PO DIAM. 5.354 PO DIAM.
  • Installation facile à la main - pas besoin de presse à arbre
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • Conception labyrinthe sans contact réduisant la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté Garlocks a éliminé le contact métal à métal entre le stator et le rotor
  • Les conceptions de labyrinthe technique excluent la contamination tout en conservant la lubrification des roulements selon les normes IP 66
  • Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
  • Temps moyen de réparation (MTTR) plus rapide pendant les reconstructions
  • Élimine les réparations de rainurage d’arbre
  • Élimination des réparations des boîtiers d’étanchéité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs