Spécifications
Dimensions
- Axial Motion+/-0.010 po
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Largeur totale1.0910 po
- Taille de l’arbre4.5 po
Details
- ConfigurationBride
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation8487900040
- Numéro CUP du fabricant191074133371
- Température maximale400 °F
- Température minimale-22 °F
- Tolérance au désalignement0.015 po
- Type de désalignement+/-0.015
- Matériau du joint toriqueFKM
- Plage de température de fonctionnement-22 à 400 °F
- Tolérance de pressionAmbiant
- Type de pressionAmbiant
- Type de produitIsolants de roulement
- Matériau du stator du rotor316SS/Bronze
- Matériau du statorBronze / 316SS
- SynonymeIsolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
- Type de constructionInondation-Gard
- Application typiqueÉquipement rotatif comme les pompes, les boîtes d’engrenages avec des niveaux de lubrifiant internes inondés (niveaux qui sont au-dessus du bas de l’arbre), les moteurs
- Matériau de l’anneau d’unificationMILL-DROIT V
- CUP_NON191074133371
Aperçu
- La conception brevetée du joint offre une protection des roulements, même dans les environnements inondés les plus difficiles, ce qui prolonge l’utilisation d’un équipement rotatif
- Construction robuste et unie pour faciliter l’installation
- IP66 dans les configurations de conception les plus courantes
- Disponible en configurations standard et petite section transversale
- Réduction substantielle du temps d’installation – aucune presse à arbre nécessaire
- Aucun contact métal sur métal entre le stator et le rotor
- Prend en charge jusqu’à 0
- 015 po de désalignement
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Garlock Food-Bev Sugar Refinery Enhancement Case StudyThe customer's sugar crystallizer agitator was not performing correctly. Garlock's 3-D Mixer Seal was installed and significantly reduced maintenance time.
View Literature
Garlock Iron Steel BrochureGarlock provides high-performance sealing solutions for aluminum and steel processing, engineered to withstand extreme temperatures, pressures, and contamination. These durable products reduce downtime, extend bearing life, and improve efficiency, productivity, and profitability.
View Literature
Garlock Safeguarding Critical Water Supply with MULTI-SWELL Case StudyGarlock's fast response and outstanding gasket performance, the system sealed fully from startup. The project stayed on schedule and completely leak-free, safeguarding critical water infrastructure throughout the region and delivering preventative savings in the millions of dollars.
View Literature
Garlock Reliable Sealing for Large-Diameter Water Lines Case StudyThis sizings allows for one-piece construction even for 84-inch flanges. The gaskets controlled swell and high compressibility enabled a reliable seal under low stress while maintaining long-term performance under full system pressure. The customer ultimately selected MULTI-SWELL for its technical advantages and proven performance in water applications.
View Literature
More resources
Garlock LINK SEAL Model C Prevents Flooding at Water Treatment Plant Case Study
A Canadian water treatment plant experienced flooding when a competitor's seal failed on a 24-inch river intake penetration. Replacing it with LINK-SEAL Model C restored protection, preventing leaks and safeguarding critical control room equipment.
Garlock Water Treatment Resort Case Study
A global resort company for a new luxury destination in the Caribbean, required a high-performance expansion joint solution for its water treatment infrastructure.