Motion
59X2482 MILL-RIGHT N CRS

GARLOCK KLOZURE
59X2482 MILL-RIGHT N CRS

Solide, dia. de l’arbre 10.0000 po, dia. ext. 11.2520 po, largeur totale 0.6250 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08974871
N° MFR59X2482 MILL-RIGHT N CRS
Prix679.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
59X2482 MILL-RIGHT N CRS

Solide, dia. de l’arbre 10.0000 po, dia. ext. 11.2520 po, largeur totale 0.6250 po, matériau pour lèvres MILL-RIGHT N
N° D’ARTICLE MI08974871
N° MFR59X2482 MILL-RIGHT N CRS
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
Prix679.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.2520 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.0000 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    191074014663
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min;25.4 m/s
  • Température maximale
    200 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min;0,047 po à 5,000 pi/min;2.36 mm à 12.7 m/s;1.19 mm à 25.4 m/s
  • Tolérance de pression
    7 psi;0.48 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 59

Aperçu

Description du fabricant
59X2482 MILL-DROIT N CRS 10.000" DI