Motion
PA0084
Membrane ONE-UP® - 7.750 po DE, bride/boulon, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI08976614
N° MFRPA0084
Prix1,207.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Membrane ONE-UP® - 7.750 po DE, bride/boulon, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI08976614
N° MFRPA0084
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
Prix1,207.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.340 po
  • Diamètre du trou central
    0.500 po
  • Diamètre extérieur
    7.750 po

Détails

  • Matériau côté air
    Néoprène
  • Code d’harmonisation
    8413919520
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Matériel
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Nombre de trous
    8
  • Type de scellement
    Bride/boulon
  • Forme
    Ronde
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Applications typiques
    Usage industriel seulement (ne pas utiliser dans les opérations de fabrication, de transformation ou d’emballage d’aliments, de médicaments, de cosmétiques ou de dispositifs médicaux)

Aperçu

Description du fabricant
UN-UP(R) NÉOPRÈNE / RÉSISTANT AUX ABRASIFS
  • Conception monopièce
  • Contient une feuille GORE PTFE liée à un endos en caoutchouc renforcé
  • Construction côtelée brevetée
  • Résistant aux produits chimiques inertes et à la température
  • Plus grande durée de vie flexible
  • Disponible pour la plupart des marques de pompes et de tailles
  • Longue durée pour réduire les temps d’arrêt et les coûts d’inventaire
  • Fonctionne avec la plupart des produits chimiques
  • Réduction des coûts d’entretien et d’exploitation

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif