Motion
G600-DL-AL
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 6 po x bride ANSI 6 po, droit
N° D’ARTICLE MI08983157
N° MFRG600-DL-AL
Prix380.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 6 po x bride ANSI 6 po, droit
N° D’ARTICLE MI08983157
N° MFRG600-DL-AL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix380.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    6 po
  • Extrémité 2 Taille
    6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type DL x bride ANSI
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Bride ANSI
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
G600-DL-AL RACCORD GLOBAL 6 PO AVEC ANSI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon