Motion
V3BF3-SS-E
BOUCHON 3/8 V, 3/8 BSPP 316SS, SANS VANNE
N° D’ARTICLE MI08987707
N° MFRV3BF3-SS-E
Prix41.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BOUCHON 3/8 V, 3/8 BSPP 316SS, SANS VANNE
N° D’ARTICLE MI08987707
N° MFRV3BF3-SS-E
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
Prix41.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.41 po
  • Taille
    0.9000 po, 22.90 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Pression d’éclatement
    1900 bars, 27900 psi
  • Type de connexion
    BSPP femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression maximale
    8000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    8000 psi
  • Plage de température
    -40 °C à 121 °C, -40 °F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
V3BF3-SS-E 316SS MAMELON EN H DE 3/8 PO, 3/8 PO
  • Le raccord rapide hydraulique à usage général offre des caractéristiques de débit supérieures avec une fiabilité intégrée