Spécifications
Dimensions
- Longueur1.72 po
- Taille0.9000 po, 22.90 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Pression d’éclatement1900 bars, 27900 psi
- Type de connexionNPTF mâle
- MatérielAcier inoxydable
- Pression maximale8000 psi
- Pression de fonctionnement maximale8000 psi
- Plage de température-40 °C à 121 °C, -40 °F à 250 °F
Aperçu
- Le raccord rapide hydraulique à usage général offre des caractéristiques de débit supérieures avec une fiabilité intégrée